Vaihdettava suukappale, Tyyppi: 024

Tuote nro.: 770240 024
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 13,4 mm
Porauksen ⌀ 1,7 mm
Tuotetyyppi Suukappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096
Valmistajan numero 770240 024
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Käsikäytt. niittauspihdit nro 770200.

Sopii:

Alumiiniset ja kupariset sokkoniitit: 2,4 mm
Teräksiset sokkoniitit: 2,4 mm