Crimp-sarja kaapelikengille, pistokkeille ja liittimille mukana puristuspihdit

Tuote nro.: 729723
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 265 mm
Leveys 170 mm
Korkeus 68 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729723
EAN / GTIN 4003773062134
Valmistajan numero 97 90 21

Kuvaus

Malli:

Sarja yleisimpien eristettyjen kaapelikenkien, pistokkeiden ja liittimien puristamiseen. Vankat ja kestävät puristuspihdit, joissa vipuvarsimekanismi, 0,5 − 6 mm2:n halkaisijoille.

Toimituksen sisältö:

Puristuspihdit nro 729722 koko 6IS, ja 300 kaapelikenkää, pistoketta ja liitintä kestävässä muovilaatikossa (TANOS MINI-systainer®), jossa 2 pinottavaa muovilokerikkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat