Lukkorengaspihdit A3

Tuote nro.: 719905 A3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 745 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, suora

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Ulkorengas, suora
Kokonaispituus 225 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 40 mm - 100 mm
Kärjen ⌀ 2,3 mm
Standardi DIN 5254 A
Muoto A
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719905 A3
EAN / GTIN 4045197493088

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Muoto A − suorat leuat.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A ja B − ulkopuolisille lukkorenkaille.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin