Huoltotyökalulaukku ALL.IN.ONE, pyörillä, 4 vetolaatikkoa laatikoissa tilajakajat

Tuote nro.: 693155
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: PP
  • laukun kuormitettavuus: 50
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine PP
laukun kuormitettavuus 50 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä
Ulkomitta pituus 581 mm
Ulkomitta leveys 381 mm
Ulkomitta korkeus 455 mm
Paino 13,2 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 693155
EAN / GTIN 8024482178752
Valmistajan numero AI1.KT01
Valmistaja/vastuuhenkilö GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Kuvaus

Malli:

Luja työkalulaukku polypropeenia, varustettu pyörin (4 vankkaa pyörää ja teleskooppivarsi) ja 2 sivukahvaa. Kansi ja etusuojus irrotettavat. Voidaan lukita keskitetysti sylinterilukolla tai jokainen kansi erikseen riippulukolla. Kansilokerossa irrotettava lokerikkolevy, etulokerossa 4 vetolaatikkoa, joissa on ulosvetopysäytin. Työkalulaukut voidaan pinota turvallisesti pohja- ja kansiyksikön lukitusmekanismin avulla.
Laukun sisustus:
1 irrotettava lokerikkolevy
1 vetolaatikko 30 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta, nro 693179
1 vetolaatikko 60 mm, säädettävä jako (23 lokeroa pienosille)
1 vetolaatikko 60 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta, nro 693184
1 vetolaatikko 95 mm, 5 erikokoista pienosalokeroa.

Erikoistarvike:

Pyöräsarjassa 4 pyörää (360° kääntyvät) nro 693160. Työkalualusta asennettavaksi yläkanteen nro 693170 / 69 3175 (voidaan asentaa vain 1 alusta).

Ohje:

Yksilöllinen varustelu erilaisilla vetolaatikoilla mahdollista. Tarkasti sopivat kovavaahtoalustat ovat muovattavissa eForm-Konfiguratorilla. Varalukko sekä 2 avainta saatavilla nrolla 693161 ja yksittäisiä varavetolaatikoita nrolla 693177 - 693189.