{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alapanyag | PP | |
| Koffer terhelhetőség | 50 kg | |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; ütésálló | |
| Külső méret hossz | 581 mm | |
| Külső méret szélesség | 381 mm | |
| Külső méret magasság | 455 mm | |
| Súly | 13,2 kg | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
| Cikkszám | 693155 | |
| EAN / GTIN | 8024482178752 | |
| Gyártó száma | AI1.KT01 | |
| Gyártó/felelős személy | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |