Serviceverktygsväska ALL.IN.ONE, rullbar, med 4 utdragslådor med lådindelning

Art-nr: 693155
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Material: PP
  • Väska bärförmåga: 50
  • Egenskap väska: Flyganpassad; Slagtålig

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PP
Väska bärförmåga 50 kg
Egenskap väska Flyganpassad; Slagtålig
yttermått längd 581 mm
yttermått djup 381 mm
yttermått höjd 455 mm
vikt 13,2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693155
EAN/GTIN 8024482178752
Tillverkarens nummer AI1.KT01

Benämning

Utförande:

Stabil verktygsväska av polypropylen med åkverk (4 robusta hjul och teleskophandtag) och 2 handtag på sidan. Locket och frontluckan kan tas bort. Kan låsas både centralt med ett cylinderlås och varje lucka för sig med hänglås. Lockfacket är utrustat med uttagbar bricka och frontfacket med 4 lådor med utdragsspärr.
Invändig utrustning:
1 uttagbar monitorskiva
1 låda 30 mm, med skumplastinlägg, nr 693179
1 låda 60 mm med justerbar indelning (23 fack för smådelar)
1 låda 60 mm, med skumplastinlägg, nr 693184
1 låda 95 mm med 5 smådelslådor i olika storlekar.

Specialtillbehör:

Sats med 4 hjul (kan vridas 360°) nr 693160. Verktygstavla för montering i det övre locket nr 693170 / 693175 (endast 1 tavla får plats).

Anmärkning:

Individuell bestyckning med diverse utdragslådor är möjlig. Cellplastinsatser med exakt passform kan framställas med eForm-konfiguratorn. Reservlås inkl. 2 nycklar finns under nr 693161 och enstaka reservlådor under nr 693177693189.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar