• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terät magneetilla, Terän pituus: 10mm

Tuote nro.: 676663 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 10 mm
Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus 65 mm
Bit-terän kiinnitys magneetti
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene®
räikkäkahva ei
teleskooppivarsi ei
Sis. Bits-terät kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676663 10
EAN / GTIN 4045197772343
Valmistajan numero 676663 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

À 1 kpl: urakantaruuveille koko 5,5; Phillips-ruuveille koot 1; 2; - Torx®-koloruuveille koot TX15; TX20; TX25.