• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 676663 10
Rabatt
25,10 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 10 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 65 mm
Bit-Aufnahmesicherung Magnet
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
mit Ratschengriff nein
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676663 10
EAN / GTIN 4045197772343

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Stück: für Schlitz Gr. 5,5; für Phillips Gr. 1; 2; für Innen-Torx® Gr. TX15; TX20; TX25.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile