• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Magasinskruetrækkerholder med 1/4 tomme bits med magnet 10 mm

Art.-nr.: 676663 10
Rabat
186,99 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Bitholder: D 6,3

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 10 mm
Bitholder D 6,3
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 65 mm
Bitholdersikring Magnet
Materiale, greb 2K-Haptoprene
med skraldegreb nej
med teleskopskaft nej
inkl. bits ja
integreret bitmagasin ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676663 10
EAN/GTIN 4045197772343

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Holder med kraftig permanentmagnet.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 stk. af hver: til ligekærv str. 5,5; til Phillips-skruer str. 1; 2; til Torx® str. TX15; TX20; TX25.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"