Varsi, magneetti / pikaliitin 6,3R

Tuote nro.: 675020 6,3R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 887/4 RR
Varrenkuusikulma 6,3 mm
Kokonaispituus 57 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675020 6,3R
EAN / GTIN 4013288104045
Valmistajan numero 05052490001

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
”Rapidaptor”-liitinvarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).
Kelluvasti asennettu, vapaasti liikkuva rengasmagneettihylsy pitää myös pitkät ja painavat ruuvit luotettavasti paikallaan (vain C 6,3 -Bits-kärjille).
  • Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.
  • Holkki lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.
  • Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista.
    –nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.

Ohje:

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript