Laikiklis su magnetu / greitaveike mova 6,3R

Prekės Nr.: 675020 6,3R
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 887/4 RR
Šešiabriaunis kotas 6,3 mm
visas ilgis 57 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara D 6,3 (1/4 colio)
Pavara iš prietaiso pusės E 6,3 (1/4 colio)
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675020 6,3R
EAN / GTIN 4013288104045
Gamintojo numeris 05052490001

Aprašymas

Modelis:

Iš dviejų dalių, t. y. kotas ir antgalis yra atskiri. Todėl susidėvėjus tereikia pakeisti tik antgalį.
Rapidaptor movos kotas su automatine greitaveike mova ir magnetu C 6,3 ir E 6,3 antgaliams (magnetas laiko varžtą).
Slankioji įvorė su magnetiniu žiedu tvirtai laiko ir ilgus, sunkius varžtus (tik C 6,3 antgaliai).
  • Laikikliai C 6,3 ir E 6,3 antgaliams.
  • Įvorė užsifiksuoja atviroje padėtyje. Įstačius antgalį, ji užsifiksuoja automatiškai.
  • Net ir mažiausius antgalius galima be problemų išimti, nes įvorė antgalį atkelia nuo magneto
    − greitas antgalių keitimas tik viena ranka.

Pastaba:

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).