Varsi, lukitusrengas SDS

Tuote nro.: 675005 SDS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3
Varsi SDS Plus
Kokonaispituus 69 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa SDS-Plus
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675005 SDS
EAN / GTIN 4045197493606

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
Liitäntävarsi DIN 7427 B mukainen, lukkorengas C 6,3 -Bits-kärjille.