• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fäste med fjäderring, Fästetsexkant: SDS

Art-nr.: 675005 SDS
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
167 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fästetsexkant Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bitshållare: D 6,3
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bitshållare D 6,3
Skaft SDS Plus
totallängd 69 mm
sexkantdrivning D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan SDS Plus
maskinduglig Ja
Produktslag bitshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 675005 SDS
EAN/GTIN 4045197493606
Tillverkarens nummer 675005 SDS
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.
Bitshållare enligt DIN 7427 B med sprängring för C 6,3-bits.