Schaft mit Sprengring, Schaft-Sechskant: SDS

Artikel-Nr.: 675005 SDS
Rabatt
11,10 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
Schaft SDS Plus
ganze Länge 69 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig SDS Plus
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675005 SDS
EAN / GTIN 4045197493606
Herstellernummer 675005 SDS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
Kupplungsschaft nach DIN 7427 B mit Sprengring für C 6,3-Bits.