Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-plus-profiili, Kuusikulma / Kokonaispituus: 3/89mm

Tuote nro.: 674247 3/89
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,28 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,90 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
455 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma / Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 840/4 Z Hex-Plus
Kuusikulma 3 mm
Kokonaispituus 89 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Valmistajan numero 05059630001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Koosta 6/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.
Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.