Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-plus-profiili 6/152 mm

Tuote nro.: 674247 6/152
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 840/4 Z Hex-Plus
Kuusikulma 6 mm
Kokonaispituus 152 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674247 6/152
EAN / GTIN 4013288122988
Valmistajan numero 05059636001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Koosta 6/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kuusikulma / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin