Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3 profil Hex-Plus, 6-kotnik/celotna dolžina: 3/89mm

Št. art.: 674247 3/89
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,19 € / 1 kos
  • od 10 kos
    5,16 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik/celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/4 Z Hex-Plus
6-kotnik 3 mm
celotna dolžina 89 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674247 3/89
EAN/GTIN 4013288191816
Številka proizvajalca 05059630001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Od vel. 6/89 s skoznjim 6-kotnim držalom.
Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Zavijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.