Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 1

Tuote nro.: 668305 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 918 SPZ
Ristikantakoko 1
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 178 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 8 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
iskupää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Valmistajan numero 05017050001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat (ei koko 4) ja iskupää. 6-kulmainen terä iskusitkeää erikoisterästä, terä kahvan päähän saakka, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.