Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel 1K

Cikkszám: 668000 1K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
539 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Kereszthorony méret 1K
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 75 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668000 1K
EAN / GTIN 7610733086535
Gyártó száma 195.1-30

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Rövid kivitel.

Felhasználás:

Csavarhúzó Phillips-hez kereszthornyos csavarokhoz DIN ISO 8764-1 szerint.
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
    Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz