{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Ristikantakoko | 1 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668382 1 | |
EAN / GTIN | 7610733278411 | |
Valmistajan numero | 5192.SL 1-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt 1
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
5,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Kokonaispituus | 175 | 187 |
Terän pituus | 80 | 80 |
Ristikantakoko | 1 | 1 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |