Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro 3 mm

Tuote nro.: 664600 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 2035 Micro
Terän leveys b 3 mm
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 177 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664600 3
EAN / GTIN 4013288192233
Valmistajan numero 05118010001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro 3 mm

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro 3 mm

pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa
4,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 280 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili uraruuvinväännin uraruuvinväännin
Kokonaispituus 177 167
Valmistajamerkintä 2035 Micro
Terän pituus 80 80
Terän leveys b 3 3
Terän paksuus a 0,5 0,5
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin