Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro 3 mm

Cikkszám: 664600 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 2035 Micro
Pengeszélesség b 3 mm
Élvastagság a 0,5 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 177 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664600 3
EAN / GTIN 4013288192233
Gyártó száma 05118010001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz