{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 932 A | |
Terän leveys b | 5,5 mm | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Valmistajan numero | 05018264001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
542 kappaletta varastossa
5,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 037 kappaletta varastossa
5,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
5,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 205 | 205 | 200 | 82 |
Terän pituus | 100 | 100 | 100 | 25 |
Terän leveys b | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Terän paksuus a | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 | 8 | 8 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |