Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää 3,5 mm

Tuote nro.: 660300 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
663 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 932 A
Terän leveys b 3,5 mm
Terän paksuus a 0,6 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 161 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Valmistajan numero 05018260001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat ja iskupää (koot 12 ja 14 ilman pehmytosia; koko 3,5 ilman iskupäätä ja kahvan läpäisevää terää).
6-kulm. terä iskunkestävää erikoisterästä, ulottuu kahvan päähän. Koosta 4,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin