Torque-vaihtoterä 6-kulma 4 mm

Tuote nro.: 659942 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Torque-vaihtoterä
Kuusikulma 4 mm
Kokonaispituus 175 mm
Hyötypituus 42 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
värikoodaus pun.
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659942 4
EAN / GTIN 4010995260637
Valmistajan numero 26063

Kuvaus

Malli:

Värikoodit: Punainen.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu. Ruostumattomien Chrom-Top-kärkien ansiosta erinomainen mittatarkkuus.

Sopii:

Momenttiruuvinväännin nro 659930 kokoon 700 asti, nro 659935 ja 65 9945.