Varilla intercambiable Torque hexagonal, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 659942 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Torque Wechselklinge
Color rojo
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Diámetro de la cuchilla 4 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total 175 mm
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 659942 4
EAN / GTIN 4010995260637
Número del fabricante 26063
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: rojo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659932659946.