Vääntömomenttiruuvain iTorque® digitaalinäytöllä 300 cNm

Tuote nro.: 659935 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä iTorque®
Suurin kiristysmomentti 300 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja iTorque®
Kokonaispituus L 134 mm
Vääntömomenttialue 80 cNm - 300 cNm
Vääntömomenttialue 0,8 Nm - 3 Nm
Näyttötarkkuus 1 cNm
34 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vaihdettava terä
mittaustekniikka mekaaninen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi CR1220 MFR FH
Kemiallinen koostumus Litium
Paino 340 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659935 300
EAN / GTIN 4010995368876
Valmistajan numero 36887

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuinen, mukava metalli-muoviseoskahva takaa ergonomisen työskentelyn ja säädetyn vääntömomentin helpon käytön. Helppo ja nopea lukea ja säätää suuren digitaalinäytön kautta. Automaattinen sammutus 15 sekunnin kuluttua (pariston kestoikä vähintään 1 vuotta). Pariston vaihto tehtaalla tai uudelleenkalibroinnin yhteydessä. Näytön yksikköä voidaan muuttaa yksiköiden Nm ja lbfin välillä. Sis. terän pidikkeen nro 659932 1/4 tuuman kärkien kiinnittämiseen.
Mittayksiköt: Nm, lbfin

Etu:

Integroidulla laskentatoiminnolla käyttökerrat tallentuvat, mikä helpottaa testivälineiden valvontaa.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Muita vaihtoteriä, ks. nro 659940  − 65 9946.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat