{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 30 mm | |
Korkeus h | 7 mm | |
Avainkoko | 13 mm | |
Sarja | 731/10 | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Valmistajan numero | 58211013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 1-13 mm
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
446 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 13 | 13 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |