{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 1 355 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Vääntömomenttialue | 135 Nm - 1 355 Nm | |
Pituus | 178 mm | |
Halkaisija | 64 mm | |
Kaapelin pituus | 1,2 m | |
Paino | 3,2 kg | |
Vääntönelikulma | 1 tuuma | |
Irrotusnelikulma | 1 tuuma | |
Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
Tuotekoodi | 654910 1355 | |
EAN / GTIN | 856986007065 | |
Valmistajan numero | IL-1000F-G2 |