Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 34 mm

Tuote nro.: 644500 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 34 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 47 mm
Pituus 60 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644500 34
EAN / GTIN 4018754008803
Valmistajan numero 05010034

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin