Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 55 mm

Tuote nro.: 644500 55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 55 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 72 mm
Pituus 80 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644500 55
EAN / GTIN 4018754008889
Valmistajan numero 05010055

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin