Hylsy, Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, pitkä TX60

Tuote nro.: 643660 TX60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX60
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Profiilimitta A 13,2 mm
vääntöpuolen ⌀ 23,7 mm
Pituus 140 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643660 TX60
EAN / GTIN 4018754006861
Valmistajan numero 03131460

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.