{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida de perfil | 13,2 mm | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior | 23,7 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX60 | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Longitud total | 140 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 643660 TX60 | |
| EAN / GTIN | 4018754006861 | |
| Número del fabricante | 03131460 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |