Insats för Torx®, 1/2 tum, lång TX60

Art-nr: 643660 TX60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX60
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 13,2 mm
⌀ fästsida 23,7 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643660 TX60
EAN/GTIN 4018754006861
Tillverkarens nummer 03131460

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.