Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa 19 mm

Tuote nro.: 642229 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 957 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 19 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 26,5 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642229 19
EAN / GTIN 4062406061821

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. Kuusiokannassa ruuveja ja muttereita säästävä HT-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia vaihtoholkkeja on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 642232; HOLEX: nro 642222).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin