Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: 642229 19
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
2.934 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L
38 mm
Norma
DIN 3124
Procedimiento de fabricación
con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
19 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
26,5 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos
Con función de retención de tornillos
Tipo de producto
Vaso
Superficie
cromado/a
Juego
no
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642229 19
EAN / GTIN 4062406061821
Número del fabricante 642229 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil HT-Drive que protege tornillos y tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642232; HOLEX: n.º 642222).