Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 19mm

Réf.: 642229 19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 570 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Herstellverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 19 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 26,5 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3124
Länge gesamt L 38 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 642229 19
EAN / GTIN 4062406061821
Réf. fabricant 642229 19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil AT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642232; HOLEX: 642222).