12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

Tuote nro.: 642122 3/8
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
621 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 3/8 tuuma
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 15,4 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 642122 3/8
EAN / GTIN 4062406311698
Valmistajan numero 642122 3/8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.