Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa 20,8 mm

Tuote nro.: 637329 20,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 20,8 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 27,2 mm
Pituus 65 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Sytytystulppien kiinnitystapa Pitokumi
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637329 20,8
EAN / GTIN 4062406061227

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.
12-kulmaiset avainhylsyt.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.