6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä 7 mm

Tuote nro.: 631415 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 678 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 10,8 mm
Pituus 50 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631415 7
EAN / GTIN 4045197492982

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

HOLEX 6-kulmaisia pitkä vaihtoholkkeja saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 631417).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin