Bit hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol.: 631415 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 50 mm
Standard DIN 3124
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 10,8 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631415 7
EAN / GTIN 4045197492982
Număr producător 631415 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare hexagonale HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (cod 631417).