Järjestelmäkotelo 4-1

Tuote nro.: 630310 4-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 577 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 492 mm
Ulkomitta leveys 247 mm
Ulkomitta korkeus 66 mm
Sisäpituus 485 mm
Sisäleveys 230 mm
Sisäkorkeus 54 mm
Tuotetyyppi Järjestelmäkotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630310 4-1
EAN / GTIN 4045197681638

Kuvaus

Sopii:

Valikoimat luetteloon 49 saakka nro 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin