Lajittelurasia, 20 osaa, irralliset tapit ja mutterit

Tuote nro.: 628850
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764ZB
Valmistajamerkintä 764ZB-M6
Tapin nimellis-⌀ 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Osien määrä 10 tappia
sis. lukitusmutterin 10 × M6
Pituus 90 mm
Leveys 65 mm
Korkeus 20 mm
Paino 95 g
Tuotetyyppi Otsareikäavain-tappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628850
EAN / GTIN 4020772050665
Valmistajan numero 50666

Kuvaus

Malli:

2 tappia kutakin, ⌀ 4; 5; 6; 7 ja 8 mm. Mukana 10 mutteria M6 selkeässä muovisessa lajittelukotelossa.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Sopii:

Nivelotsareikäavain 628810 koot 80/4 - 125/8 ja nro 628820 koot 80/5 - 125/8.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm; toleranssialue h12.