Tárolódoboz, 20 darabos, külön csapokkal és anyákkal

Cikkszám: 628850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764ZB
Gyártó jelölése 764ZB-M6
Csap névleges ⌀ 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Tartalom (db) 10 csap
Inkl. felfogó anya 10 × M6
Hossz 90 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 20 mm
Súly 95 g
Termék fajtája Csapos homlokfurat kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628850
EAN / GTIN 4020772050665
Gyártó száma 50666

Leírás

Kivitel:

2-2 csap, ⌀ 4, 5, 6, 7 és 8 mm. 10 db M6 anya áttekinthető műanyag tárolódobozban.

Alapanyag:

Speciális acél, edzett és barnított.

Alkalmazható:

Csuklós speciális körmöskulcs a 628810 sz. 80/4 mérettől a 125/8 méretig és a 628820 sz. 80/5 mérettől a 125/8 méretig.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.