Nivelotsareikäavain vääntömomenttiavaimiin 125/8 mm

Tuote nro.: 628820 125/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764C
Valmistajamerkintä 764Md
suurin ⌀ 125 mm
Tapin nimellis-⌀ 8 mm
Kokonaispituus 250 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 80 mm - 125 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Tappikierre M6
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628820 125/8
EAN / GTIN 4020772050191
Valmistajan numero 50195

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Vääntönelikulma käytettäväksi momenttiavaimen kanssa. Vaihdettavat tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm; toleranssialue h12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat