Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväänninsarja 6

Tuote nro.: 627494 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 6
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Käännettävä suojus kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627494 6
EAN / GTIN 7610733268702
Valmistajan numero 8642.

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponentti-kahva, kevyesti pyörivä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten. Tarkoituksenmukaisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten ja voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Leikkuuterien erinomainen mittatarkkuus. Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kätevän pidikkeen/seinätelineen.

Toimituksen sisältö:

1 elektroniikka-asentajan ruuvitaltta nro 627490: Koot 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat