Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 2,5 mm

Tuote nro.: 627481 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 231 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2,5 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 119 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627481 2,5
EAN / GTIN 4045197950734

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin