Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, Kraftform-voimakahva 2,5 mm

Tuote nro.: 627400 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 352
Kuusikulma 2,5 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 181 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627400 2,5
EAN / GTIN 4013288003768
Valmistajan numero S20423

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin