Sähköasentajan ruuvitalttasarja Torx®-ruuveille, Classic täyseristetyt 7

Tuote nro.: 625756 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Ruuvinvääntimien lkm. 7
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625756 7
EAN / GTIN 7610733064175
Valmistajan numero 5450.

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokainen ruuvitaltta testataan yksitellen vedessä jännitteen läpilyönnin varalta
Voimakahva, jossa käsiystävällinen, pitävä elastomeeripinta ja erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista valmistettu ydin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 625754: koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat