Hylsyavain, T-väännin VDE-eristys 10 mm

Tuote nro.: 622770 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kokonaispituus 262 mm
Terän pituus 230 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622770 10
EAN / GTIN 4010995279332
Valmistajan numero 27933

Kuvaus

Malli:

Hyvin muotoiltu, syvä 6-kulmainen avainpää, sisäporaus ulkoneville kierrevarsille. Iskunkestävä, muovinen T-väännin, teräosa kromi-vanadiiniterästä, kromattu, ruiskutettu suojaeristys.
Eristys 1000 volttiin asti, standardi IEC 60900:2004.
Eristetty 1000 V asti, valmistus standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan.